曜日別特売
- マナー豆 まめ寿司 eyeup(アイアップ) 38440983

マナー豆 まめ寿司

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード38440983品番-
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

遊びながら楽しくお箸のマナーを身につけられる『マナー豆(ビーンズ)』シリーズにお寿司が登場!!
なんと本物のお寿司の約1/5スケール!ミニサイズの「まめ寿司」は全10種類。
これまたミニサイズ!の寿司桶の中から、自分のお皿カードにお寿司をたくさん取っちゃおう。
お箸の使い方と遊び方を収録した”作法書”は英訳つきなので、海外へのお土産にもオススメです。

適合年齢(歳)3歳~セット内容寿司桶×1個、お箸×2膳、説明書(作法書)×1冊、お品書きカード×10枚、お皿カード×2枚、ジップ袋(収納用)×1枚、まめ寿司(40個:10種×各4個)材質寿司桶、お箸、まめ寿司:ABS/お品書きカード、お皿カード、作法書:紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする