立方体を作るカラフルパズル。カラフルな7つのブロックで木製プレートの上に立方体を組み立てます。56種類の作品例を掲載したテキストッブックを参考に、柔軟に頭を使いましょう。上級レベルは大人でも頭を抱えるほど難易度が高く、夢中で遊ぶうちに脳が活性化されます。立方体が完成したときの満足感が繰り返し遊ぶ意欲を引出し、忍耐力と集中力を養います。
エド・インターの脳力タングラムが、においがきつかったので、届くまで不安でした。賢人パズルのにおいはきつくなくてよかったです。私は、アレルギーがあり、においがきついと遊べません。においがなくて、ほんとうによかったです。頭の体操に購入しました。レベル1・レベル2は、すぐできました。レベル3になると急に難しくなりました。購入してよかったです。子どもも、大人も、楽しく遊んでいます。