曜日別特売
- ドコデモピンポン RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 38441403

- ドコデモピンポン RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 38441403
- ドコデモピンポン RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 38441403
- ドコデモピンポン RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 38441403

ドコデモピンポン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード38441403品番-
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

机やテーブルを使って、どこでもピンポンが楽しめるセット。テーブルにネットを取りつけたら、さあ試合開始!
ネットは最大約170cmまで伸びるので色々なテーブルでピンポンを楽しめます。(厚さ50mmまでのテーブルに設置可能)
本格仕様の2つのラケットと3個のボール付き!ラケットは木製素材、ラバーがついています。
お出かけに便利なメッシュバッグも付き!

高さ(cm)(ネット)約16セット内容伸縮自在なネット×1、ラケット2本、ボール3個、キャリングメッシュバック質量(g)660適合年齢(歳)6歳~用具種別卓球台・ネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする