KH(基陽)
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、アリールランヤード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
38441586
品番
BSAKMJDAK
参考基準価格(税別)
¥22,310
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。
補助帯:反射テープ付きです。
胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。
ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途
2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:600~伸長時:1700
セット内容
補助帯:BS500/ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47413F
色
補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒
質量(g)
1560
種類
巻取式
フック口開き(mm)
(構造物側)60
バックル
パススルー
落下距離(m)
2.4~3.1、(最大自由)1.8
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け