曜日別特売
S1J6WK-17 KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在小フック17 KH(基陽) 38442189

KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在小フック17

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
黒/緋ライン
質量(g)830
内容量1個注文コード38442189品番S1J6WK-17
参考基準価格(税別)¥14,260販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。

用途
2m以上の高所作業者。
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700黒/緋ライン質量(g)830タイプ兼用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする