曜日別特売
S1T6WB-17 KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在小フック17 KH(基陽) 38442399

KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在小フック17

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38442399品番S1T6WB-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,410

第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。

用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700黒/青ライン質量(g)710タイプ兼用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38442399S1T6WB-1738442478S1TPWB-17S1T6WB-17 KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17 KH(基陽) 38442478KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17KH(基陽)1個
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする