KH(基陽)
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在小フック17
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38442417
品番
S1T6WS-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,410
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途
2m以上の高所作業者。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1100~伸長時:1700
色
黒/反射シルバーライン
質量(g)
740
タイプ
兼用
フック口開き(mm)
(構造物側)60、(人体側)25
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第1種
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38442417
S1T6WS-17
38442496
S1TPWS-17
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17
KH(基陽)
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)