アズビル金門
HIビニール管用ユニオン【上水ネジ】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
口径(Φmm)
40
13
20
25
30
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38443029
品番
40mm
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法D(mm)
59.6・山11
口径(Φmm)
40
ねじ
上水
平径×対角(mm)
66×76.2
寸法H(mm)
33
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
19
寸法d(mm)
48
寸法d1(mm)
53
寸法d2(mm)
40
寸法t(mm)
3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200