用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用吐出口径(Φmm)32出力(kW)0.15モーター出力(kW)0.15電源(V)単相100電圧(V)単相100周波数(Hz)50全揚程(m)6.5/3.2吐出量(m3/min)0.02/0.11使用液多少の異物(JISB8325)を含む汚水・汚物水質量(kg)5.5構造インペラ/ボルテックスタイプ(ストレーナー付)、軸封/ダブルメカニカルシール(接液側:SiCXSiC、モーター側:セラミックXカーボン)、封入油/JISタービン油2種ISO VG32、軸受/密封玉軸受太さ(mm2)(ケーブル)0.75モーター乾式水中モーター運転方式非自動型芯数3液性多少の異物を含む汚水・汚物水(pH5~9)異物通過径(Φmm)14材質(ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)ケーブル外径(Φmm)9.2ポンプ水没最大水深(m)5材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)SUS304(接液部)運転可能最低水位(mm)90材質(インペラ)樹脂液温(℃)0~40同期回転速度(min-1[r.p.m])3000寸法PH(mm)320寸法TH1(mm)-寸法TH2(mm)-寸法U1(mm)100寸法U2(mm)216寸法U3(mm)-寸法U4(mm)-寸法U5(mm)-