曜日別特売

排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台電圧(V)単相100使用液多少の異物(JISB8345)を含む汚水・汚物水注文コード38443467品番WUP4-505-0.4SLN
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。
L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下)
異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。

用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用吐出口径(Φmm)50出力(kW)0.4モーター出力(kW)0.4電源(V)単相100電圧(V)単相100周波数(Hz)50全揚程(m)10.2/4.8吐出量(m3/min)0.05/0.2使用液多少の異物(JISB8345)を含む汚水・汚物水質量(kg)9.5構造インペラ/ボルテックスタイプ(ストレーナー付)、軸封/ダブルメカニカルシール(接液側:SiCXSiC、モーター側:セラミックXカーボン)、封入油/JISタービン油2種ISO VG32、軸受/密封玉軸受太さ(mm2)(ケーブル)0.75モーター乾式水中モーター運転方式自動交互内蔵型芯数3液性多少の異物を含む汚水・汚物水(pH5~9)異物通過径(Φmm)20材質(ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)ケーブル外径(Φmm)9.2ポンプ水没最大水深(m)5材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)SUS304(接液部)運転可能最低水位(mm)105材質(インペラ)樹脂液温(℃)0~40同期回転速度(min-1[r.p.m])3000寸法PH(mm)375寸法TH1(mm)-寸法TH2(mm)540寸法U1(mm)-寸法U2(mm)-寸法U3(mm)195寸法U4(mm)420寸法U5(mm)520
注意
※水中ポンプ単独で単独自動運転を実施される場合はL型(自動型)自動交互非常時並列運転を実施される場合はL型(自動型)、LN(自動交互型)2台を運用下さい。(LN型での単独使用はできません)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38443275
2019-10-21
用途: 雨水ますの排水
有限会社岩泉地所

13年ほど使いましたが やっと壊れました、 頑丈です。信頼しまた買いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする