曜日別特売
501 1.320 アルミ深穴ハイスドリル ロング グーリング 38443566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ深穴ハイスドリル ロング

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(Φmm)1.32注文コード38443566品番501 1.320
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50トラスコ品番181-3591材質HSS全長(mm)65溝長(mm)41先端角(°)130刃径(Φmm)1.32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする