曜日別特売
501 1.850 アルミ深穴ハイスドリル ロング グーリング 38443715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ深穴ハイスドリル ロング

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(Φmm)1.85注文コード38443715品番501 1.850
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50トラスコ品番181-8301材質HSS全長(mm)80溝長(mm)53先端角(°)130刃径(Φmm)1.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする