曜日別特売
501 11.110 アルミ深穴ハイスドリル ロング グーリング 38443898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ深穴ハイスドリル ロング

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)11.11注文コード38443898品番501 11.110
参考基準価格(税別)¥19,430販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50トラスコ品番181-5214材質HSS全長(mm)195溝長(mm)128先端角(°)130刃径(Φmm)11.11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする