曜日別特売
228 IDIES ドライ半袖ジップアップシャツ 228 ホシ服装 38445935

IDIES ドライ半袖ジップアップシャツ 228

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ5L
杢ネイビー
内容量1着注文コード38445935品番228
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390

スッキリスポーティーなフロントジッパー仕様とフラットシーマ配色ステッチ。吸汗速乾ポリエステル100%のディンプルメッシュ素材ニットシャツ。汗や体の臭いを 220SERIES 効果的に防ぐ抗菌防臭加工。クールビズ ニット ユニフォーム。

杢ネイビーサイズ5L機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工仕様スタイリッシュな長めのジップ、アクセントになるフラットシーマ仕様、スポーティでオシャレなサイドの切り替え、脇ハギ部分素材リバース仕様、DRYプリントネーム材質ディンプルメッシュ/ポリエステル100%胸囲(cm)133着丈(cm)75裄丈(cm)52RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38445427
2023-12-23
用途: 内装工事
フレンドハウス建設業・工事業

軽量で着心地が良く腕周りにゆとりがあるので
作業しやすい

対象商品 : 38445533
2023-08-17
用途: 農作業用
農・林・水産業

速乾性があり、通気にも優れています。ジッパーなので使い勝手がいいです。

対象商品 : 38445463
2021-07-16
用途: オートバイ乗車
運輸・通信業

168㎝60㎏、Mサイズピッタリです。バイクジャケットのアンダーに使用、夏はこれだけ着ています。速乾性あり軽く動きやすいです。縫い目等も均一で造り良いと思います。このような商品はバイク関連で購入しますと非常に高額です。同等の性能はあると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする