※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MBK/MDBK - エアシリンダ/ロッド回り止め形(MBKF100)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
295
50
700
750
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38446126
品番
MBKF100-295
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,100
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
295
クッション
(-) 両側エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード