※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MBK/MDBK - エアシリンダ/ロッド回り止め形(MBKL50)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
40
50
30
75
150
450
600
ジャバラ
(-) なし
(-) なし
(J) ナイロンタ-ポリン
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38447298
品番
MBKL50-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,350
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
クッション
(-) 両側エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード