曜日別特売
605 0.710 ハイスドリル レギュラ グーリング 38448536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル レギュラ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(Φmm)0.71注文コード38448536品番605 0.710
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。

用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Tiトラスコ品番181-6817材質HSCO全長(mm)28溝長(mm)9先端角(°)130刃径(Φmm)0.71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする