曜日別特売
ベル型300 PET容器 三宝化成 38449433

PET容器

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)300
内容量1本注文コード38449433品番ベル型300
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
容量(mL)300仕様キャップ付材質(本体)PET(ポリエチレンテフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-3408-01
注意
※食品衛生法適合品ではございません。食品には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38449442
2021-09-15
用途: 洗剤スプレー
卸売・小売業

数年前に三宝化成さんのサイトからこの商品と別売りノズルを複数購入。追加で必要になりサイトを検索するも購入不可。ノズルももちろん手に入らない。ベル型のクリア容器は安定性もよく、中身が少なくなっても通常市販されている家庭用洗剤スプレーのように倒れやすいことがない。ぜひノズルも再販してほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする