ホシ服装
IDIES パンツ(プロテクションパンツ) 952
商品レビューを投稿する
返品不可
色
ブラック
ライトキャメル
ブラック
ダークネイビー
サイズ
76
73
79
82
85
88
91
95
100
105
ウエスト(cm)
76
73
79
82
85
88
91
95
100
105
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
38449593
品番
952
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
ヒザをつく仕事などにうれしいやさしさ。
高機能ストレッチ素材を使用した衝撃吸収パッド仕様プロテクションパンツ。
色
ブラック
サイズ
76
機能
衝撃吸収パッド仕様 (実用新案登録第3203825号)、高機能ストレッチ(東レ ライトフィックス)、静電気帯電防止素材、ストレッチ
股下(cm)
80
仕様
伸びるウエスト(約3cm)、腰サポードパッド、ていねいな始末のベルトループ(全6本)、スマートなシルエットのノータック仕様、スマートフォン収納ポケット、ヒザガードパッド
種別
プロテクションパンツ
材質
ストレッチツイル/ポリエステル100%
ウエスト(cm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応