曜日別特売
PFAS30 PFAベッセル容器 アズワン 38449643

PFAベッセル容器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)30
内容量1個注文コード38449643品番PFAS30
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。
-196~+250℃の温度で常用ができます。

容量(mL)30材質PFA(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-196~250目盛なしアズワン品番1-1618-03胴内径×胴外径×全高(mm)Φ25×Φ29×72
注意
※目盛は付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする