235 IDIES 長袖ポロシャツ 235 ホシ服装 38451858

IDIES 長袖ポロシャツ 235

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
ネイビー
内容量1着注文コード38451858品番235
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

しっかりしたT/C鹿の子素材を使用した良品質ニットウェア。衿、前立、ネック周りなどに特にこだわったベーシックデザイン。吸汗速乾加工。汗や体の臭いを効果的に防ぐ抗菌防臭加工と消臭テープ。

ネイビーサイズ3L機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭テープ付仕様消臭ロゴプリントテープ仕様、ロゴプリント釦、便利な胸ポケット、内側スペア釦付、機能的な脇スリット種別長袖ポロシャツ材質鹿の子/ポリエステル65%・綿35%胸囲(cm)121肩幅(cm)50袖丈(cm)61着丈(cm)73.5RoHS指令(10物質対応)対応袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38451587
2023-11-20
用途: 得意先へ納品時に使用
有限会社富士印刷製造業

白ポロシャツが何処を探しても手に入らず、ここで注文出来て良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする