5204 HOSHI-H カーゴパンツ 5204 ホシ服装 38453705

HOSHI-H カーゴパンツ 5204

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)73
サイズ73
内容量1着注文コード38453705品番5204
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

着る高品質。高品質ユニフォームで高品質な仕事を。日本製(東レ)の高品質な裏綿二重織ツイル素材を使用したハイコストパフォーマンスな新世代・新世紀トラディショナルユニフォーム。あらゆるワーカーのあらゆる要求に応えるスッキリ&スポーティーなデザインとフル装備の機能。

ネイビーサイズ73機能ストレッチ/裏綿、静電気帯電防止素材、難溶融加工(PM-7)股下(cm)78仕様太目のベルトループ(全6本)、ややゆったりしたシルエットのツータック、右脇ポケット内コインポケット付、開閉が便利なマジックテープ仕様、マチ付デザイン大型脇ポケット・右→ファスナー付二重ポケット・左→携帯電話ホルダー付種別カーゴパンツ材質裏綿ストレッチツイル/ポリエステル90%・綿10%ウエスト(cm)73RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38453653
2024-02-08
用途: 水道業
アクアレスキュー埼玉株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

昔からホシ服装の商品は使っているので作業しやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする