Canon
純正トナーカートリッジ Canon 524Ⅱ
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
38453852
品番
トナーカートリッジ524Ⅱ
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
適合
LBP6710i/6700、MF511dw
種別
純正品
色
ブラック
適合機種メーカー
Canon
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
12500
グリーン購入法
適合
タイプ
トナーカートリッジ524Ⅱ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません