CG1BN50-49Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN50 SMC 38454369

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN50

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)49クッションラバークッション注文コード38454369品番CG1BN50-49Z
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)49作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする