曜日別特売
1-6900 腰割れ式長袖つなぎ服(年間用) 1-6900 AUTO-BI(山田辰) 38454649

 

1-6900 腰割れ式長袖つなぎ服(年間用) 1-6900 AUTO-BI(山田辰) 38454649
1-6900 腰割れ式長袖つなぎ服(年間用) 1-6900 AUTO-BI(山田辰) 38454649
1-6900 腰割れ式長袖つなぎ服(年間用) 1-6900 AUTO-BI(山田辰) 38454649
1-6900 腰割れ式長袖つなぎ服(年間用) 1-6900 AUTO-BI(山田辰) 38454649
1-6900 腰割れ式長袖つなぎ服(年間用) 1-6900 AUTO-BI(山田辰) 38454649
1-6900 腰割れ式長袖つなぎ服(年間用) 1-6900 AUTO-BI(山田辰) 38454649
1-6900 腰割れ式長袖つなぎ服(年間用) 1-6900 AUTO-BI(山田辰) 38454649
1-6900 腰割れ式長袖つなぎ服(年間用) 1-6900 AUTO-BI(山田辰) 38454649
1-6900 腰割れ式長袖つなぎ服(年間用) 1-6900 AUTO-BI(山田辰) 38454649

腰割れ式長袖つなぎ服(年間用) 1-6900

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可名入れ可裾上げ可メーカー直送6日以内出荷とは
ブラック
サイズ5L
内容量1着注文コード38454649品番1-6900
参考基準価格(税別)¥16,080販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

うれしい機能、腰割れファスナーでトイレがラクラク!帯電防止織物使用・日本製生地使用・YKKファスナー使用

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造ブラックサイズ5L名入れ裾上げ種別長袖つなぎ機能帯電防止・メッシュ混率(%)ポリエステル64・複合繊維(ポリエステル)1・綿35(メッシュ素材/ポリエステル100)材質袖口(カフス)、腰脇尾錠/マジックテープ・フロントファスナー/コイル(スタイダー:金属)・胸ポケットファスナー、腰割れファスナー/コイル(スタイダー:金属【オートバイロゴ入り黒テープ引き手付き】)質量(kg)0.95(LLサイズ計測)胸囲(cm)134股下(cm)84ウエスト(cm)118肩幅(cm)56袖丈(cm)66対応シーズン年間用適応身長(cm)187~192袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする