EPSON
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T18V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
38454701
品番
LPC3T18CV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種メーカー
EPSON
適合
LP-S7100/S7100R/S7100RZ/S7100Z/S8100/S8100PS
色
シアン
種別
純正品(環境推進)
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
6500
タイプ
LPC3T18
RoHS指令(10物質対応)
対応