CT200706 (ブラック) 純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3200A 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス) 38455855

純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3200A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
印字可能枚数(A4/5%印刷時)(枚)4500
ブラック
内容量1本注文コード38455855品番CT200706 (ブラック)
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ブラック適合DocuPrint C3200A適合機種メーカー富士ゼロックス種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)4500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(フジフイルム/旧ゼロックス対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする