純正IPSiO SP トナー リコー C220

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38456774 品番 IPSiO SP トナー C220 マゼンタ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
適合機種メーカーRICOH 適合IPSIO SP C220/C220L/C221SFL/C230L/C230SFL マゼンタ 種別純正品 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000 タイプトナーカートリッジC220

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38456774 IPSiO SP トナー C220 マゼンタ 66110793 ERIT-220M リサイクルトナー リコー対応 イプシオSPトナーカートリッジ C220シリーズ エネックス リサイクルトナー リコー対応 イプシオSPトナーカートリッジ C220シリーズ エネックス 1個 5,398 税込5,938 リサイクルメーカー品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:626

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38456774
2017-08-12
用途:
カラー印刷パンフレット
大森モータース 様

今迄やはり純正品を使用していますが、2〜3年前に購入して有ったマゼンタに変えた所、正規なカラーが出なくなって、新しいトナーに変えた所正規な色になって、ホットしたところです。長期在庫は良くない事が判りました。

対象商品:
38456756
2016-12-22
用途:
トナー
製造業

あら不思議、トナーを全色揃えると、製品本体を買うよりも高くなりました。

対象商品:
38456765
2014-09-03
用途:
プリント
ガレージ スネール 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正品なので、安心して使用できます。納期もメーカー注文より早いので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする