イマジオ MPトナー C2200 シアン 純正イマジオ MPトナー リコー C2200 RICOH(リコー) 38457133

イマジオ MPトナー C2200 シアン 純正イマジオ MPトナー リコー C2200 RICOH(リコー) 38457133
イマジオ MPトナー C2200 シアン 純正イマジオ MPトナー リコー C2200 RICOH(リコー) 38457133

純正イマジオ MPトナー リコー C2200

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
印字可能枚数(A4/5%印刷時)(枚)3000
シアン
内容量1本注文コード38457133品番イマジオ MPトナー C2200 シアン
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合機種メーカーRICOH適合imagio MP C2200シアン種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)3000タイプトナーカートリッジC2200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38457124
2017-03-17
用途: 自前で冊子を作るときに使います
NPO働く者のメンタルヘルス相談室その他業種

特に感想はありません。機械が古いのですが、よく働いてくれています。

対象商品 : 38457124
2015-11-18
用途: 事務書類印刷
株式会社マツバラ工務店建設業・工事業

予備品として購入しました。違うところで購入していましたが、今回初めて購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする