RICOH(リコー)
純正イマジオ MPスポット トナー リコー C3300
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
印字可能枚数(A4/5%印刷時)(枚)
9000
9000
2500
色
ブラック
ブラック
シアン
マゼンタ
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38457167
品番
イマジオ MPスポット トナー C3300 ブラック
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
ブラック
適合
imagio MP-C2800/C3300
種別
純正品
適合機種メーカー
RICOH
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
9000
タイプ
トナーカートリッジC3300
注意
※個人宅配送不可です