brother(ブラザー)
純正トナーカートリッジ Brother TN-395
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ブラック
シアン
マゼンタ
イエロー
印字可能枚数(A4/5%印刷時)(枚)
4000
4000
3500
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38458716
品番
TN-395BK大容量トナーカートリッジ (ブラック)
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
ブラック
適合
HL-4570CDWT/4570CDW
適合機種メーカー
Brother
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
4000
タイプ
トナーカートリッジTN-395