※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ハイスドリル レギュラ FIREコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12.5
10.5
10.6
11.6
11.8
12
12.2
12.5
13.5
16
9
9.1
9.2
9.3
全長(mm)
151
133
142
151
160
178
125
溝長(mm)
101
87
94
101
108
120
81
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38460007
品番
2456 12.500
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
一般穴あけ用のFIRE(TiAIN)コーティング付き汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
234-0299
材質
HSS
全長(mm)
151
溝長(mm)
101
刃径(Φmm)
12.5
表面処理
FIREコート
ねじれ角(°)
118