2458 14.500 ハイスドリル レギュラ FIREコート グーリング 38460129

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル レギュラ FIREコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(Φmm)14.5
全長(mm)169
溝長(mm)114
内容量1本注文コード38460129品番2458 14.500
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

X型シンニング採用、難削材加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティング付きドリルです。

用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Tiトラスコ品番232-2956材質HSCO全長(mm)169溝長(mm)114刃径(Φmm)14.5表面処理FIREコートねじれ角(°)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする