※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
刃径(Φmm)
11.5
11.5
15.5
6.4
全長(mm)
95
95
115
70
溝長(mm)
47
47
58
31
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38460235
品番
2498 11.500
参考基準価格(税別)
¥13,450
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途
一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用
その他
GT 80
トラスコ品番
232-4626
材質
HSCO
全長(mm)
95
溝長(mm)
47
刃径(Φmm)
11.5
表面処理
FIREコート
ねじれ角(°)
130