2498 5.700 ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート グーリング 38460269

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)5.7
全長(mm)66
溝長(mm)28
内容量1本注文コード38460269品番2498 5.700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,130

溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。

用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用その他GT 80トラスコ品番233-2470材質HSCO全長(mm)66溝長(mm)28刃径(Φmm)5.7表面処理FIREコートねじれ角(°)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする