※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
9.7
11.5
15.5
6.4
全長(mm)
89
95
115
70
溝長(mm)
43
47
58
31
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38460296
品番
2498 9.700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,820
溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途
一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用
その他
GT 80
トラスコ品番
233-0919
材質
HSCO
全長(mm)
89
溝長(mm)
43
刃径(Φmm)
9.7
表面処理
FIREコート
ねじれ角(°)
130