曜日別特売
657 5.610 ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリング 38462168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル レギュラ TiNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本
刃径(Φmm)5.61
5.61
5.56
0.53
0.92
1.19
1.32
1.52
1.59
1.61
1.62
1.98
10.1
10.32
11.75
11.91
12.1
12.3
13.5
14
14.5
2.38
2.44
2.53
2.78
2.95
3.15
3.17
3.25
3.57
3.97
4.05
4.37
4.76
5.05
5.11
5.16
7.14
7.54
7.94
8.55
8.73
9.52
9.9
溝長(mm)57
57
6
11
16
20
24
87
94
101
108
114
30
33
36
39
43
47
52
69
75
81
全長(mm)93
93
22
32
38
43
49
133
142
151
160
169
57
61
65
70
75
80
86
109
117
125
内容量1本注文コード38462168品番657 5.610
参考基準価格(税別)¥4,870販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。

用途
合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用
仕様Tiトラスコ品番234-5270材質HSCO全長(mm)93溝長(mm)57刃径(Φmm)5.61表面処理TiNコートねじれ角(°)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする