曜日別特売
666 12.500 ハイスドリル セミロング TiNコート グーリング 38464600

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル セミロング TiNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本
刃径(Φmm)12.5
12.5
13
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.98
1.99
10
11.5
2
2.02
2.1
2.2
2.3
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.8
2.9
3
3.05
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.57
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.8
6
6.2
6.5
6.6
6.8
6.9
7
7.2
7.5
7.7
7.8
7.94
8
8.2
8.5
8.6
9
溝長(mm)134
134
26
28
30
33
35
38
41
116
125
44
47
51
55
60
64
69
74
80
86
93
100
107
全長(mm)184
184
48
50
52
55
58
62
66
162
173
70
74
79
84
91
96
102
108
116
124
133
142
151
内容量1本注文コード38464600品番666 12.500
参考基準価格(税別)¥15,590販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準トラスコ品番234-0361材質HSS全長(mm)184溝長(mm)134刃径(Φmm)12.5表面処理TiNコートねじれ角(°)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする