※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する刃径(Φmm)2.55
2.55
2.4
2.45
2.5
2.6
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.98
1.99
10
11.5
12.5
13
2
2.02
2.1
2.2
2.3
2.8
2.9
3
3.05
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.57
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.8
6
6.2
6.5
6.6
6.8
6.9
7
7.2
7.5
7.7
7.8
7.94
8
8.2
8.5
8.6
9
溝長(mm)47
47
26
28
30
33
35
38
41
116
125
134
44
51
55
60
64
69
74
80
86
93
100
107
全長(mm)74
74
48
50
52
55
58
62
66
162
173
184
70
79
84
91
96
102
108
116
124
133
142
151
内容量1箱(10本)注文コード38464697品番666 2.550
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。