※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する刃径(Φmm)4.2
4.2
3.8
3.9
4
4.1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.98
1.99
10
11.5
12.5
13
2
2.02
2.1
2.2
2.3
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.8
2.9
3
3.05
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.57
3.6
3.7
4.3
4.4
4.5
4.6
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.8
6
6.2
6.5
6.6
6.8
6.9
7
7.2
7.5
7.7
7.8
7.94
8
8.2
8.5
8.6
9
溝長(mm)64
64
26
28
30
33
35
38
41
116
125
134
44
47
51
55
60
69
74
80
86
93
100
107
全長(mm)96
96
48
50
52
55
58
62
66
162
173
184
70
74
79
84
91
102
108
116
124
133
142
151
内容量1本注文コード38464880品番666 4.200
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥2,528販売価格(税別)
一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。