※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する刃径(Φmm)1.3
1.3
1.2
1
1.4
1.5
1.59
1.6
1.7
1.8
1.9
1.98
10
10.2
2
2.1
2.2
2.3
2.38
2.4
2.5
2.6
2.7
2.75
2.78
2.8
2.9
3
3.1
3.17
3.2
3.25
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.97
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.7
4.76
4.8
5
5.1
5.16
5.2
5.3
5.5
5.6
5.7
5.8
6
6.1
6.2
6.3
6.35
6.4
6.5
6.6
6.7
6.75
6.8
7
7.14
7.3
7.4
7.5
7.54
7.8
7.9
7.94
8
8.2
8.5
9
9.13
9.3
9.52
全長(mm)65
溝長(mm)41
内容量1箱(10本)注文コード38467235品番669 1.300
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。