曜日別特売
87515 アンダー発熱丸首Tシャツ アタックベース 38467371

アンダー発熱丸首Tシャツ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード38467371品番87515
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

大人気!スポーツタイプのストレッチのびのびインナーです。発熱加工・裏起毛であったかい!

ブラックサイズM仕様発熱加工シリーズ876シリーズ胸囲(cm)84混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10着丈(cm)64機能発熱裄丈(cm)71ポケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38467396
2023-01-01
用途: 日常
豊明鉄工所製造業

やや薄い。もう少し厚地だと嬉しい。袖が長すぎて邪魔。

対象商品 : 38467432
2015-11-18
用途: 普段着&サイクリング

ぴったりとタイトな感じはスポーツ時に良さそうです。保温性も満足レベル。
サイクリングではもう少し着丈が長い方が良いが、背中が出てしまうことは無かった。

対象商品 : 38467335
2015-02-14
用途: 冬場の下着として購入
株式会社陣内工業所建設業・工事業

凄いフィット感で確かに熱を逃がし難くあとは丈がもう少し有ると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする