曜日別特売
669 3.200 ハイスドリル ロング TiNコート グーリング 38467506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ロング TiNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本
刃径(Φmm)3.2
3.2
3.1
3.17
3.25
3.3
1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.59
1.6
1.7
1.8
1.9
1.98
10
10.2
2
2.1
2.2
2.3
2.38
2.4
2.5
2.6
2.7
2.75
2.78
2.8
2.9
3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.97
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.7
4.76
4.8
5
5.1
5.16
5.2
5.3
5.5
5.6
5.7
5.8
6
6.1
6.2
6.3
6.35
6.4
6.5
6.6
6.7
6.75
6.8
7
7.14
7.3
7.4
7.5
7.54
7.8
7.9
7.94
8
8.2
8.5
9
9.13
9.3
9.52
全長(mm)106
溝長(mm)69
内容量1本注文コード38467506品番669 3.200
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。

用途
合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用
仕様Tiトラスコ品番232-3153材質HSCO全長(mm)106溝長(mm)69刃径(Φmm)3.2表面処理TiNコートねじれ角(°)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする