257 10.900 ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリング 38470507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル セミロング ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(Φmm)10.9
10.9
10.75
10.8
11.2
11.4
11.75
11.8
10.05
10.1
10.2
10.25
10.3
10.4
12.1
12.2
12.25
12.4
12.6
12.8
13.1
13.2
13.49
13.75
13.9
14.1
14.2
14.25
14.29
14.3
14.4
14.75
14.9
15.2
15.25
15.6
15.75
16.1
16.2
16.25
16.67
16.75
17.25
17.46
17.75
18.25
18.75
19.75
19.84
20.25
20.64
21.75
21.83
22.22
22.25
23.75
23.81
24.25
25.25
26.59
27.5
28.5
29.5
33.5
36.91
37
37.5
41
43
44
49
5.1
5.2
5.8
6.7
6.8
7.2
7.3
7.4
7.8
8.05
8.2
8.25
8.75
8.8
8.9
9.3
9.4
9.5
9.6
9.8
9.9
全長(mm)206
206
197
215
223
245
251
257
263
269
275
282
289
327
335
343
351
397
416
436
447
470
155
161
167
174
181
188
溝長(mm)125
125
116
134
142
147
153
159
165
171
177
184
191
206
214
222
230
248
267
287
298
321
74
80
86
93
100
107
内容量1本注文コード38470507品番257 10.900
参考基準価格(税別)¥10,020販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

一般の用途で使用される汎用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準トラスコ品番181-3267材質HSS全長(mm)206溝長(mm)125刃径(Φmm)10.9シャンクMT1表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする