※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する刃径(Φmm)20.25
20.25
20.64
10.05
10.1
10.2
10.25
10.3
10.4
10.75
10.8
10.9
11.2
11.4
11.75
11.8
12.1
12.2
12.25
12.4
12.6
12.8
13.1
13.2
13.49
13.75
13.9
14.1
14.2
14.25
14.29
14.3
14.4
14.75
14.9
15.2
15.25
15.6
15.75
16.1
16.2
16.25
16.67
16.75
17.25
17.46
17.75
18.25
18.75
19.75
19.84
21.75
21.83
22.22
22.25
23.75
23.81
24.25
25.25
26.59
27.5
28.5
29.5
33.5
36.91
37
37.5
41
43
44
49
5.1
5.2
5.8
6.7
6.8
7.2
7.3
7.4
7.8
8.05
8.2
8.25
8.75
8.8
8.9
9.3
9.4
9.5
9.6
9.8
9.9
全長(mm)282
282
197
206
215
223
245
251
257
263
269
275
289
327
335
343
351
397
416
436
447
470
155
161
167
174
181
188
溝長(mm)184
184
116
125
134
142
147
153
159
165
171
177
191
206
214
222
230
248
267
287
298
321
74
80
86
93
100
107
内容量1本注文コード38470970品番257 20.250
参考基準価格(税別)¥32,520販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)