曜日別特売
345 11.200 ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理 グーリング 38472975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(Φmm)11.2
11.2
10.7
10.72
11
11.11
11.7
11.75
11.8
10
10.1
10.2
10.32
10.5
11.9
12
12.2
12.5
13
13.1
13.25
13.49
13.5
13.7
13.8
13.9
14
14.1
14.2
14.5
15
15.5
16
16.1
16.5
17
17.46
17.5
17.75
18
18.2
18.75
19
19.05
19.25
19.5
20
20.5
20.64
21
21.25
21.5
22
22.22
22.25
22.5
23
23.02
23.5
24
24.21
25
25.25
26
26.5
27
28.57
29
30
31.5
31.75
32
32.5
33
34
35
36
37
38
39
4
40
42
43
45
5
5.5
50
6
6.5
6.7
6.75
6.8
7
7.5
8
8.2
8.5
8.7
9
9.5
溝長(mm)94
94
87
101
108
114
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
43
205
210
52
57
220
63
69
75
81
全長(mm)175
175
168
182
189
212
218
223
228
233
238
243
248
253
276
281
286
291
296
301
306
334
339
344
349
124
354
359
133
138
369
144
150
156
162
内容量1本注文コード38472975品番345 11.200
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準トラスコ品番182-2718材質HSCO全長(mm)175溝長(mm)94刃径(Φmm)11.2シャンクMT1表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする