曜日別特売
NXFT-18-500 NXOスライド NXFTシリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38473531

NXOスライド NXFTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38473531品番NXFT-18-500
参考基準価格(税別)¥34,620販売価格(税込)¥37,290
販売価格(税別)
33,900

転回せずに位置ぎめ再現が容易
回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます

寸法A(mm)18.7寸法D(Φmm)32寸法Df(mm)59寸法Dp(mm)46寸法L1(mm)500寸法Lf(mm)90寸法t(mm)10ねじ径MM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする