曜日別特売
POT5AG 抗菌おにぎりランチボックス スケーター 38475608

POT5AG 抗菌おにぎりランチボックス スケーター 38475608
POT5AG 抗菌おにぎりランチボックス スケーター 38475608
POT5AG 抗菌おにぎりランチボックス スケーター 38475608
POT5AG 抗菌おにぎりランチボックス スケーター 38475608
POT5AG 抗菌おにぎりランチボックス スケーター 38475608

抗菌おにぎりランチボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード38475608品番POT5AG
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

かわいいキャラクターのおうち型ランチボックスです。
ご飯がくっつきにくい加工のおにぎり押し型付。
中皿には押し型で作ったおにぎりが3個入ります。
ランチボックス下部の本体はおかず入れに使用出来ます。
フタとシールブタを外して電子レンジOK!
キャラクターデザイン:ミッフィー

仕様電子レンジ可(フタとシールブタを除く)材質【フタ・中皿・本体・おにぎり押し型】ポリプロピレン(耐熱温度140度)【シールブタ】EVA樹脂(耐熱温度60度)【止具】ABS樹脂(耐熱温度80度)ピンク容量(mL)240幅(cm)【本体】10.5【おにぎり押し型】7.5本体質量(g)167高さ(cm)【本体】11.5【おにぎり押し型】3.7奥行き(cm)【本体】9.5【おにぎり押し型】7.2
注意
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※自動食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。
※熱い食品を入れた時は必ず冷ましてからフタをしてください。
※電子レンジで加熱する際は、フタ・シールブタを外してください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする