Colulu0223 Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッション ベビーガード orivance 38475757

 

Colulu0223 Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッション ベビーガード orivance 38475757
Colulu0223 Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッション ベビーガード orivance 38475757
Colulu0223 Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッション ベビーガード orivance 38475757
Colulu0223 Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッション ベビーガード orivance 38475757
Colulu0223 Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッション ベビーガード orivance 38475757
Colulu0223 Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッション ベビーガード orivance 38475757
Colulu0223 Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッション ベビーガード orivance 38475757

Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッション ベビーガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
グレー
内容量1巻注文コード38475757品番Colulu0223
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッションは、誤って口に入れてしまっても安全な素材を使用しており、第三者機関による検査もクリアしたコーナークッションです。有害物質を含まないため、赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。厚さ0.1mmの薄型両面テープで角にピタッと密着し、隙間からゴミが入りにくく、剥がれにくい仕様です。テープ幅が1.45mmで伸びにくく、貼るときにヨレたりせず、初めての方でもきれいに取り付けられます。取付たい角のサイズに合わせて、はさみで簡単にカットできます。

用途保育園やキッズスペースなど、子どもが多く集まる場所の安全対策をしたい方、初めての育児で安全対策を始めたい方、ハイハイやつかまり立ちが始まった赤ちゃんがいるご家庭に。セット内容【ベビーガード】5m【コーナー用ベビーガード】8個【両面テープ】11mグレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする