商品単体画像
ムース
業務用さび落とし スプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38475870
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
成分
界面活性剤3%、チオグリコール酸アンモニウム
寸法(mm)
225×96×60
容量(mL)
500
危険物の類別
非危険物
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※使用中は窓をあけるなど、必ず換気を行ってください。
※本品を塗布したまま長時間放置しないでください。
※染み込む素材、水洗い不可な場所へは使用しないでください。